Motion
07679384
1/4-20 UNC 2 Flute TiN Finish Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, 1" Longitud de rosca, 0.255" Diámetro del mango, H1
Artículo MI #11667060
No. Fabricante 07679384
Precio31.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC 2 Flute TiN Finish Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, 1" Longitud de rosca, 0.255" Diámetro del mango, H1
Artículo MI #11667060
No. Fabricante 07679384

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    0.2550 pulg.
  • Longitud cuadrada
    5/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H1
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO DE ESTAÑO DE 07679384 1/4-20 UNC 2 CANALES
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos. La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.