Motion
07684467
M36x3.00 Métrico Fino D8 4-Flute Acabado Brillante Acero de alta velocidad con canal recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 6-1/16" OAL, 3" Longitud de rosca, 1.233" Diámetro del mango
Artículo MI #11667067
No. Fabricante 07684467
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M36x3.00 Métrico Fino D8 4-Flute Acabado Brillante Acero de alta velocidad con canal recto Estándar Macho de roscar manual, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 6-1/16" OAL, 3" Longitud de rosca, 1.233" Diámetro del mango
Artículo MI #11667067
No. Fabricante 07684467
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Diámetro del mango
    1.2330 pulg.
  • Longitud cuadrada
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M36x3.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D8
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
07684467 M36X3.00 MÉTRICA FINA D8 4-FLUTE
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .