Motion
42639831
Barra de mandrinar intercambiable derecha de metal duro con mango de 3/4" y diámetro mínimo de 0.855" - 8" de profundidad máx., 10" OAL, utiliza TD.., TP.. Plaquitas, portaherramientas HBBS, refrigeración interna
Artículo MI #11667114
No. Fabricante 42639831
Precio1,140.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de mandrinar intercambiable derecha de metal duro con mango de 3/4" y diámetro mínimo de 0.855" - 8" de profundidad máx., 10" OAL, utiliza TD.., TP.. Plaquitas, portaherramientas HBBS, refrigeración interna
Artículo MI #11667114
No. Fabricante 42639831

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,140.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    8 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.8550 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Manipulación
    Para diestros
  • Insertar compensación
    TD..; TP..
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Con refrigeración interna
    Sí
  • Material del portaherramientas
    Metal duro
  • Tipo de portaherramientas
    HBBS

Descripción general

Descripción del fabricante
42639831 0.855" MIN DIAM 3/4" SHANK DIAM
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad debido a su alta dureza y flexibilidad mínima.