Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de toqueMano
- Límite de roscaH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes
- Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de forma eficiente agujeros ciegos y pasantes
- Tienen roscas de 3 a 5 .