Motion
62468913
5/8-11 UNC, Tap de polea de mano con tapón de 4 canales, acero de alta velocidad, acabado brillante, límite de rosca H3 , 10" OAL
Artículo MI #11667188
No. Fabricante 62468913
Precio364.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, Tap de polea de mano con tapón de 4 canales, acero de alta velocidad, acabado brillante, límite de rosca H3 , 10" OAL
Artículo MI #11667188
No. Fabricante 62468913

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio364.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Mano
  • Límite de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
62468913 5/8-11 UNC, ENCHUFE MANUAL DE 4 CANALES
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes
  • Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de forma eficiente agujeros ciegos y pasantes
  • Tienen roscas de 3 a 5 .