Motion
87152013
3/8-16 UNC 4 Grifo de extensión manual de acero de alta velocidad y acabado brillante de H3 canales; Bisel de conexión, 6" OAL, Clase de ajuste 3B
Artículo MI #11667375
No. Fabricante 87152013
Precio153.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC 4 Grifo de extensión manual de acero de alta velocidad y acabado brillante de H3 canales; Bisel de conexión, 6" OAL, Clase de ajuste 3B
Artículo MI #11667375
No. Fabricante 87152013

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
87152013 3/8-16 UNC 4 CANALES H3 BRILLANTE
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes. Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .