Motion
89318661
4mm, 8mm LOC, 4mm Diámetro del mango, 51mm OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrado de metal duro integral, Extremo único, Sin recubrimiento, 30° Hélice, Corte central, Corte a mano derecha
Artículo MI #11667412
No. Fabricante 89318661
Precio37.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4mm, 8mm LOC, 4mm Diámetro del mango, 51mm OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrado de metal duro integral, Extremo único, Sin recubrimiento, 30° Hélice, Corte central, Corte a mano derecha
Artículo MI #11667412
No. Fabricante 89318661

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30
  • Longitud de Corte  
    8.00 mm / 0.3150 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    4.00 mm / 0.1575 pulg.
  • Longitud total
    51.00 mm
  • Mango Diámetro  
    4.00 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
89318661 4MM, 8MM LOC, 4MM SHANK DIA,
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron