Motion
89319776
0.65mm 118° Taladro de acero de alta velocidad - Acabado brillante, canal en espiral, Mango recto, 26mm OAL, Punta estándar
Artículo MI #11667416
No. Fabricante 89319776
Precio6.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.65mm 118° Taladro de acero de alta velocidad - Acabado brillante, canal en espiral, Mango recto, 26mm OAL, Punta estándar
Artículo MI #11667416
No. Fabricante 89319776

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.0256 pulg.
  • Longitud del canal
    8.00 mm
  • Longitud total
    26.00 mm

Detalles

  • Calidad de broca
    Propósito general
  • Punto de perforación
    118
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
89319776 0.65MM 118 °; ALTA VELOCIDAD
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron