Motion
89331797
6mm, 5/8" LOC, Diámetro del mango de 3/8", 3-3/8" OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrada de cobalto, doble extremo, sin recubrimiento
Artículo MI #11667425
No. Fabricante 89331797
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6mm, 5/8" LOC, Diámetro del mango de 3/8", 3-3/8" OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrada de cobalto, doble extremo, sin recubrimiento
Artículo MI #11667425
No. Fabricante 89331797
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.6250 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    6.00 mm / 0.2362 pulg.
  • Longitud total
    3-3/8
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
89331797 6MM, 5/8" LOC, 3/8" SHANK DIA,
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.
  • Las aplicaciones de corte no al centro tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior. Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good