Motion
89337562
3/4" Diam 4 Flute Cobalt 0.03" Corner Radius End Mill, 3-7/8" OAL, 1-5/8" LOC, 3/4" Shank Diam, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11667430
No. Fabricante 89337562
Precio170.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diam 4 Flute Cobalt 0.03" Corner Radius End Mill, 3-7/8" OAL, 1-5/8" LOC, 3/4" Shank Diam, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11667430
No. Fabricante 89337562

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio170.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0300 pulg.
  • Longitud de Corte  
    1.6250 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de Canales  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    en
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
89337562 3/4" DIÁM. 4 CANALES COBALTO 0.03"
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.