Motion
DW47434

DEWALT
DW47434

XP4 Hoja de diamante segmentada de hormigón reforzado
Artículo MI #11667579
No. Fabricante DW47434
Precio286.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW47434

XP4 Hoja de diamante segmentada de hormigón reforzado
Artículo MI #11667579
No. Fabricante DW47434
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
Precio286.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.125 pulg.
  • Contenido
    1 cuchilla
  • Peso de la herramienta
    4.18 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Para su uso en
    Hormigón / Bloque / Ladrillo
  • RPM Máx.
    5400
  • Tipo de borde
    Segmentado
  • Establecer o Individual
    Persona

Descripción general

Descripción del fabricante
DW47434 14IN SEGMENTADO XP4 REFORZADO CO
  • Diseñado para una vida útil más larga** Cortar materiales duros. Soporta las demandas del hormigón reforzado y ladrillo duro con segmentos soldados con láser y un 20 % más de diamantes*.
  • Cortes rápidos en aplicaciones difíciles. Corte rápidamente hormigón duro con un diseño de hoja de flecha patentado.
  • Ofrece cortes rectos y profundos. Corte profundo con ventilaciones aerodinámicas que mantienen frío el núcleo de acero de alta aleación.

También puede gustarle

Los clientes también compraron