Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud5.2 pulg.
- Peso de la herramienta2 lb
Detalles
- Tensión de la batería12
- Estuche incluidoSí
- Cargador incluidoSí
- Inalámbrico o con cableInalámbrico
- Certificación CSANo
- Listado ETLNo
- Recubrimiento de acabadoAmarillo/negro
- Tasa de impacto3250 impactos por minuto
- MaterialPlástico
- RPM Máx.2850
- Par máximo400 pies-libras
- Número de baterías necesarias1
- Fuente de alimentaciónEléctrico
- Tipo de interruptorInterruptor basculante hacia adelante/atrás
- Listado por ULSí
- UPC_NO885911751735
- Velocidad variableSí
- GarantíaGarantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días
Descripción general
- Par de apriete de 250 ft-lbs MÁX. y par de ruptura de 400 ft-lbs máx. para uso en una amplia variedad de aplicaciones de automoción
- El tamaño compacto permite el acceso a zonas estrechas
- Las carcasas de nylon rellenas de vidrio resisten los efectos de disolventes y productos químicos agresivos de automoción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto