Motion
DCB1106 6A CARGADOR

DEWALT
DCB1106 6A CHARGER

Cargador de 6 A
Artículo MI #11667639
No. Fabricante DCB1106 6A CHARGER
Precio173.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB1106 6A CHARGER

Cargador de 6 A
Artículo MI #11667639
No. Fabricante DCB1106 6A CHARGER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$173.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies

Detalles

  • Capacidad nominal de amperaje de la abrazadera
    6
  • Color
    Amarillo/negro
  • Compensación
    12 voltios
  • Tipo de visualización
    LED
  • Características
    Protección contra sobrecarga térmica, asistencia de arranque de 6 A
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • entrada
    6 A, 120 V
  • Corriente máxima de funcionamiento
    6
  • Salida
    6 A
  • UPC_NO
    885911683289
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días
  • Resistencia a la intemperie
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB1106 6A CARGADOR
  • Compatible con todas las baterías 12V MAX, 20V MAX y FLEXVOLT DEWALT
  • Formato LED de etapa 1 y 2 Comunica más al usuario sobre el estado de carga de las baterías
  • Cierre para una portabilidad segura con la batería instalada

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"