Motion
DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW

DEWALT
DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW

Sierras de perforación bimetálicas
Artículo MI #11667721
No. Fabricante DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW
Precio15.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW

Sierras de perforación bimetálicas
Artículo MI #11667721
No. Fabricante DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW
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
Precio15.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    Sierra de 1 orificio
  • Profundidad de taladrado
    1.75 pulg.
  • Diámetro del orificio
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño mínimo del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la broca piloto
    0.25 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de bit
    Sierra perforadora
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Estuche incluido
    No
  • Kit
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
DAH180017 1-1/16 (27MM) HOLESAW
  • Hasta un 50 % más de vida útil* *en comparación con la generación anterior de sierras perforadoras bimetálicas DEWALT cortando tubería negra
  • Las formas dentales patentadas optimizan la eliminación de virutas para un taladrado eficiente y una larga vida útil
  • Ranura grande y continua que proporciona apalancamiento para expulsión y extracción de tapones

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"