Motion
00477521

Made in USA
00477521

9 Pieza, Juego de Fresa de Mango de 1/8", Carburo Sólido, Múltiples Formas de Cabeza
Artículo MI #11669814
No. Fabricante 00477521
Precio217.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00477521

9 Pieza, Juego de Fresa de Mango de 1/8", Carburo Sólido, Múltiples Formas de Cabeza
Artículo MI #11669814
No. Fabricante 00477521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio217.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    10, 22
  • Longitud total
    1.7500, 2.0000, 2.1250, 2.9375 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro integral
  • Forma de la cabeza
    (2) Cilindro, bola, cilindro con extremo del radio, cono invertido, ovalado, cono puntiagudo, árbol puntiagudo, árbol con extremo del radio
  • Especificación de la industria
    SA-51, SB-51, SC-51, SD-51, SE-51, SF-51, SG-51, SM-51, SN-51
  • Número de piezas
    9
  • Código PSC
    5345
  • Estilo de diente
    Corte doble

Descripción general

Descripción del fabricante
00477521 00477521 1/4DX1/8SH 9PC. DULCE.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron