Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Material del cabezalCarburo de tungsteno
- Forma de la cabezaCilindro, cilindro con extremo del radio, ovalado, cónico, árbol con extremo del radio
- Especificación de la industriaSA-1, SA-3, SC-1, SC-3, SE-1, SF-1, SF-3, SL-3
- Número de piezas8
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte doble
Descripción general
- El carburo de tungsteno (TC) se utiliza a altas temperaturas debido a su alta resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, aleaciones de níquel y acero inoxidable.