Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte3/8, 1/2 pulg.
- Ángulo incluido14,14
- Longitud total2-1/2, 2-1/4, 2-3/4, 2-7/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro integral
- Forma de la cabeza(2) Cilindro con extremo del radio, (2) Árbol con extremo del radio, Bola, Cono con extremo del radio, Cilindro, Árbol puntiagudo
- Especificación de la industriaSA-5, SC-3, SC-5, SD-5, SF-3, SF-5, SG-3, SL-4
- Número de piezas8
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte único