Motion
00538207

Made in USA
00538207

8" Diam, 1" Ancho de la cara, 3" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad media 7 Grado, 3,400 RPM
Artículo MI #11669949
No. Fabricante 00538207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00538207

8" Diam, 1" Ancho de la cara, 3" Orificio central, Grado medio, Rueda de desbarbado de óxido de aluminio - Convoluto, Densidad media 7 Grado, 3,400 RPM
Artículo MI #11669949
No. Fabricante 00538207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Densidad
    7
  • Grado
    Medio
  • RPM Máx.
    3400
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
00538207 00538207 8X1X3 7A ACABADO MEDIO
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron