Motion
01333962

Made in USA
01333962

Guantes de trabajo Taslan de nylon de protección contra el frío tamaño L (10) - Para uso general, sin recubrimiento, puño tipo guantelet, dedo completo, azules, emparejados
Artículo MI #11671417
No. Fabricante 01333962
Precio341.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01333962

Guantes de trabajo Taslan de nylon de protección contra el frío tamaño L (10) - Para uso general, sin recubrimiento, puño tipo guantelet, dedo completo, azules, emparejados
Artículo MI #11671417
No. Fabricante 01333962

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio341.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Talla para hombre
    Grande
  • Talla para mujer
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de varias capas
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción Palabra clave
    Guantes
  • Aprobado por la FDA
    No aprobado por la FDA
  • Cobertura de dedos
    Dedo completo
  • Tipo de mano
    Emparejado
  • Material del forro
    Nailon
  • Sin pelusas
    No
  • Material
    Taslan de nailon
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Temperatura mínima
    -320 °F
  • Tipo de protección
    Protección contra el frío
  • Código PSC
    4240
  • Reflectante o de alta visibilidad
    No es de alta visibilidad
  • Sin costuras
    Sí
  • Disipador estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
01333962 01333962 PARES DE TALLA MEDIANA GRANDE
  • Los puños de los guantelets están diseñados con un puño de 4-1/2" - 5" para proteger tanto la muñeca como la parte inferior del antebrazo. Las mezclas de nailon son fibras sintéticas que se combinan con otros sintéticos o fibras naturales para crear un material transpirable, más fuerte y flexible. Se utilizan en entornos húmedos y secos. Tienen una baja tasa de absorción de humedad, buena sensibilidad táctil y resistencia a la destreza y a la abrasión.