Motion
02327526

Made in USA
02327526

1-13/16" Diám. fresa, Escariador de plato de canal en espiral 3-1/2" OAL, #8 Compatibilidad con eje, 1" Diám. orificio central, Izquierdo espiral, Corte derecho
Artículo MI #11673153
No. Fabricante 02327526
Precio507.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02327526

1-13/16" Diám. fresa, Escariador de plato de canal en espiral 3-1/2" OAL, #8 Compatibilidad con eje, 1" Diám. orificio central, Izquierdo espiral, Corte derecho
Artículo MI #11673153
No. Fabricante 02327526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio507.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de números de eje
    8
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Código PSC
    3820
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02327526 02327526 1-13/16 CORTE SP/RH LH H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"