Motion
02328755

Made in USA
02328755

15/32" Diámetro, Mango recto, Canal de 2-7/8", Fresa manual; Canal recto, 5-3/4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673186
No. Fabricante 02328755
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02328755

15/32" Diámetro, Mango recto, Canal de 2-7/8", Fresa manual; Canal recto, 5-3/4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673186
No. Fabricante 02328755
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-7/8 pulg.
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    15/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02328755 02328755 15/32" HSS USA ST SHK
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron