Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal6-1/4 pulg.
- Longitud total12-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa1.3125 pulg., 1-5/16 pulg.
Details
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
02329191 02329191 1 5/16" HSS USA ST SHK
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.