Motion
02334480

Made in USA
02334480

3/4" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 2-1/4" OAL, #4 Compatibilidad de eje, 3/8" Diám. de orificio central, Corte derecho
Artículo MI #11673258
No. Fabricante 02334480
Precio158.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02334480

3/4" Diám. de fresa, Fresa de plato de canal recto 2-1/4" OAL, #4 Compatibilidad de eje, 3/8" Diám. de orificio central, Corte derecho
Artículo MI #11673258
No. Fabricante 02334480

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3/4 pulg.

Detalles

  • Compatibilidad de números de eje
    4
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Recto
  • Código PSC
    3820
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad

Descripción general

Descripción del fabricante
02334480 02334480 3/4 RECUBRIMIENTO DE FLUJO DE ESTR.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good