Motion
02341758

Made in USA
02341758

1" Reamer Diam, 19/32" Small End Diam, 1/2" Diam Straight Shank, 5" Flute, Bridge Reamer; 6-7/8" Long, Right Hand Cut, Left Hand Spiral, 5 Flutes
Artículo MI #11673301
No. Fabricante 02341758
Precio232.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02341758

1" Reamer Diam, 19/32" Small End Diam, 1/2" Diam Straight Shank, 5" Flute, Bridge Reamer; 6-7/8" Long, Right Hand Cut, Left Hand Spiral, 5 Flutes
Artículo MI #11673301
No. Fabricante 02341758

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio232.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • Longitud total
    6-7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    19/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Puente
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02341758 02341758 1" RMR DIA HSS USA FLT
  • Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para usar en la construcción de conjuntos de acero estructural, construcción de puentes y barcos. Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron