Motion
02350569

Made in USA
02350569

7/8" High Speed Steel 8 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 2-5/8" Flute Length, 10" OAL
Artículo MI #11673347
No. Fabricante 02350569
Precio200.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02350569

7/8" High Speed Steel 8 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 2-5/8" Flute Length, 10" OAL
Artículo MI #11673347
No. Fabricante 02350569

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio200.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-5/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.8750 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
02350569 02350569 7/8 H.S.S. USA SS, SPL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good