Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal13/16 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-18 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; AAG J429
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNF
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
02382612 02382612 9/16-18X1 GR5 ZP COMPLETO
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.