Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/8 pulg.
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarASME B18.2.1; AAG J429
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- Rosca estándarUNF
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.