Motion
02412070

Made in USA
02412070

7/64" Cobalt 4 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 7/8" Flute Length, 3-1/2" OAL
Artículo MI #11673441
No. Fabricante 02412070
Precio45.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02412070

7/64" Cobalt 4 Flute Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 7/8" Flute Length, 3-1/2" OAL
Artículo MI #11673441
No. Fabricante 02412070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1094 pulg.
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Cobalto
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
02412070 02412070 7/64 COBALT USA SS, SP
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron