Motion
02414480

Made in USA
02414480

3/4" High Speed Steel 8 Flute Chucking Reamer; Straight Flute, 2MT Morse Taper Shank, 2-1/2" Flute Length, 9-1/2" OAL
Artículo MI #11673500
No. Fabricante 02414480
Price$122.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02414480

3/4" High Speed Steel 8 Flute Chucking Reamer; Straight Flute, 2MT Morse Taper Shank, 2-1/2" Flute Length, 9-1/2" OAL
Artículo MI #11673500
No. Fabricante 02414480

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$122.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    2MT
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Details

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
02414480 02414480 3/4 N.o 2 MT HSS USA S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron