Motion
02414647

Made in USA
02414647

Escariador de mandril de 8 canales de acero de alta velocidad; canal recto, mango cónico Morse 3MT , longitud de canal 2-3/4”, 10-1/2" OAL
Artículo MI #11673508
No. Fabricante 02414647
Precio184.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02414647

Escariador de mandril de 8 canales de acero de alta velocidad; canal recto, mango cónico Morse 3MT , longitud de canal 2-3/4”, 10-1/2" OAL
Artículo MI #11673508
No. Fabricante 02414647

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio184.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    10-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    3MT
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
02414647 02414647 1 N.o 3 MT HSS USA ST-
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good