Motion
02496271

Made in USA
02496271

Tornillo n.o 10-24 , de 0.025 a 1/16" de grosor, tuerca de caja de acero con resorte; acabado de fosfato negro
Artículo MI #11673597
No. Fabricante 02496271
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02496271

Tornillo n.o 10-24 , de 0.025 a 1/16" de grosor, tuerca de caja de acero con resorte; acabado de fosfato negro
Artículo MI #11673597
No. Fabricante 02496271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.0630 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10-24

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Tuerca de jaula

Descripción general

Descripción del fabricante
02496271 02496271 10-24X.025-.063 PANEL
  • Las tuercas de la jaula tienen roscas que están dentro de una jaula
  • Suelen tener forma cuadrada y tienen dos alas que permiten una fácil instalación, ajuste y extracción de la tuerca
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron