Especificaciones
Dimensions
- Espesor máximo del material0.1050 pulg.
- Espesor mínimo del material0.0640 pulg.
- Tamaño del tornillo#10-24
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- TipoTuerca de jaula
Descripción general
Descripción del fabricante
02496313 02496313 10-24X.064-.105 PANEL
- Las tuercas de la jaula tienen roscas que están dentro de una jaula
- Suelen tener forma cuadrada y tienen dos alas que permiten una fácil instalación, ajuste y extracción de la tuerca
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.