Motion
02577146

Made in USA
02577146

M3x0.50 Vaso hexagonal métrico grueso 90° Tornillo de tapa plana;Aleación de acero de grado 10.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11673714
No. Fabricante 02577146
Precio0.35 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02577146

M3x0.50 Vaso hexagonal métrico grueso 90° Tornillo de tapa plana;Aleación de acero de grado 10.9 , óxido negro, totalmente roscado
Artículo MI #11673714
No. Fabricante 02577146

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.35 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/32in
  • Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M24x3.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B2.2; ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; MS16555
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 90 grados
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
02577146 02577146 M3-.5X16 CONTADORES DE ALEACIÓN
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.