Motion
02582740

Made in USA
02582740

5/16-18 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 3-3/4" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 3/4", sin recubrimiento
Artículo MI #11673805
No. Fabricante 02582740
Precio11.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02582740

5/16-18 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 3-3/4" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 3/4", sin recubrimiento
Artículo MI #11673805
No. Fabricante 02582740

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/4 pulg.
  • Longitud
    3-3/4 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    3 pulg.
  • Diámetro del hombro
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Alada
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02582740 02582740 610 5/16-18X3 MALLEABL
  • El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
  • Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
  • Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.