Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general80 mm
- Altura total5-31/32 pulg., 5.9700 pulg., 152 mm
- Longitud total3.1400 pulg., 3-1/8 pulg.
- Ancho general3.6300 pulg., 3-5/8 pulg., 92 mm
Detalles
- Tipo de cubiertaCubierta plana de tornillo
- Material del envolventeFibra de vidrio
- Tipo de envolventeCaja de conexiones
- IncluyeJunta sin costuras de poliuretano vertido, herrajes de acero inoxidable
- Clasificación NEMA1; 12; 3R; 4X; 6P
- Características de resistenciaResistente a productos químicos, hermético al polvo, resistente a los impactos, impermeable
- Estándares cumplidosCSA C22.2 Archivo LR069014, NEMA 250, UL 94, UL/cUL 50 Archivo E64358