Motion
03925062

Made in USA
03925062

03925062 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 15 dientes, 1/4 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675484
No. Fabricante 03925062
Precio17.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03925062

03925062 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 15 dientes, 1/4 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675484
No. Fabricante 03925062

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    31/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
03925062 03925062 24DP 15T 3/16B MTL INS