Motion
03925278

Made in USA
03925278

03925278 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 42 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675504
No. Fabricante 03925278
Precio29.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03925278

03925278 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 42 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675504
No. Fabricante 03925278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    43/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.7500 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    42

Descripción general

Descripción del fabricante
03925278 03925278 24DP 42T 5/16B MTL INS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo