Motion
04123113

Made in USA
04123113

Tornillo de 1/4", arandela plana estándar de nailon 0.262" de D.I. x 1/2" de D.E., 0.031" de grosor
Artículo MI #11675863
No. Fabricante 04123113
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04123113

Tornillo de 1/4", arandela plana estándar de nailon 0.262" de D.I. x 1/2" de D.E., 0.031" de grosor
Artículo MI #11675863
No. Fabricante 04123113
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2620 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0310 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Material
    Nailon
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
04123113 04123113 1/4" 262 X 500 X 031 N
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron