Motion
04152427

Made in USA
04152427

1° 3/4" Diámetro de extremo pequeño, 4-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 6-3/4" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Corte central
Artículo MI #11675883
No. Fabricante 04152427
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04152427

1° 3/4" Diámetro de extremo pequeño, 4-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 6-3/4" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Corte central
Artículo MI #11675883
No. Fabricante 04152427
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    4-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    1.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04152427 04152427 1D 3/4X3/4X4-1/4X6-3/4
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.