Motion
04153276

Made in USA
04153276

10° 1/2" Diámetro de extremo pequeño, 2-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - Sin recubrimiento, 4-3/4" OAL, Diámetro de mango de 1", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11675966
No. Fabricante 04153276
Precio276.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04153276

10° 1/2" Diámetro de extremo pequeño, 2-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - Sin recubrimiento, 4-3/4" OAL, Diámetro de mango de 1", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11675966
No. Fabricante 04153276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio276.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2-1/4 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    10.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04153276 04153276 10D 1/2X1X2-1/4X4-5/8
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.