Motion
04153409

Made in USA
04153409

15° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Corte central
Artículo MI #11675979
No. Fabricante 04153409
Precio111.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04153409

15° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/4", Corte central
Artículo MI #11675979
No. Fabricante 04153409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    15.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04153409 04153409 15D 1/4X3/4X1-1/4X3.5
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.