Motion
04153763

Made in USA
04153763

30° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/2" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 4 canales - Sin recubrimiento, 4-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11676015
No. Fabricante 04153763
Precio443.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04153763

30° 1/4" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/2" LOC, Fresa de extremo cuadrada cónica de acero de alta velocidad con 4 canales - Sin recubrimiento, 4-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1", Canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11676015
No. Fabricante 04153763

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio443.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo cónico por lado
    30.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04153763 04153763 30D 1/4X1X1-1/2X4 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good