Motion
04260675

Made in USA
04260675

04260675 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 80 dientes, 1/8 in cara, 1/4 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11676180
No. Fabricante 04260675
Precio21.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04260675

04260675 Engranaje recto de diente externo - 48 DP, 20 ° PA, 80 dientes, 1/8 in cara, 1/4 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11676180
No. Fabricante 04260675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Paso diametral
    48
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    39/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.6670 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
04260675 04260675 48DP 80T 1/4B MTL INS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"