Motion
04355129

Made in USA
04355129

#6-32 x 3' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNC
Artículo MI #11676276
No. Fabricante 04355129
Precio11.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355129

#6-32 x 3' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNC
Artículo MI #11676276
No. Fabricante 04355129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
04355129 04355129 6-32X3' 304SS ROSCADO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron