Motion
04355806

Made in USA
04355806

1.5° 3/16" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Corte central
Artículo MI #11676313
No. Fabricante 04355806
Precio71.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355806

1.5° 3/16" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Corte central
Artículo MI #11676313
No. Fabricante 04355806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio71.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Radio de la nariz
    3/32 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    1.50

Descripción general

Descripción del fabricante
04355806 04355806 1-1/2D 3/32 X3/8X1-1/4
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good