Motion
04356663

Made in USA
04356663

30° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con canal 4 - Sin recubrimiento, 3-1/8" OAL, Diámetro de mango 1/2", canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11676397
No. Fabricante 04356663
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04356663

30° 1/8" Diámetro de extremo pequeño, 1" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con canal 4 - Sin recubrimiento, 3-1/8" OAL, Diámetro de mango 1/2", canal en espiral, Corte central
Artículo MI #11676397
No. Fabricante 04356663
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Radio de la nariz
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Ángulo cónico por lado
    30.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04356663 04356663 30D 1/16R X 1/2 X 1 EE. UU.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.