Motion
04541355

Made in USA
04541355

Filtro de grasa HVAC de acero inoxidable de 25" de alto x 20" de ancho x 2" de profundidad;900°F máx., mango de baliza, grado de material 304
Artículo MI #11676456
No. Fabricante 04541355
Precio116.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04541355

Filtro de grasa HVAC de acero inoxidable de 25" de alto x 20" de ancho x 2" de profundidad;900°F máx., mango de baliza, grado de material 304
Artículo MI #11676456
No. Fabricante 04541355

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio116.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2 pulg.
  • Altura
    25 pulg.
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Tipo de mango
    Fianza
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Temperatura máxima
    900 F

Descripción general

Descripción del fabricante
04541355 04541355 25 X 20 X 2 CON MANGOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron