Motion
04874715

Made in USA
04874715

Corbata de cable estándar de nailon natural (color) larga de 11-1/4"
Artículo MI #11676589
No. Fabricante 04874715
Precio11.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04874715

Corbata de cable estándar de nailon natural (color) larga de 11-1/4"
Artículo MI #11676589
No. Fabricante 04874715

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del haz
    3.0620 pulg.
  • Longitud total
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.1800 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    50 lb
  • Grosor
    0.0520 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Natural
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
04874715 04874715 11" 50LB NAT 100/PK PL
  • El nailon tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien tanto a entornos húmedos como secos
  • Se utiliza para aplicaciones de uso general y es resistente a productos químicos, grasas y aceites
  • Las bridas estándar para cables se utilizan para fijar elementos entre sí, incluidos cables, mangueras, tubos y cables
  • Son duraderos, fuertes, pueden evitar nudos y se utilizan en entornos exigentes.