Motion
05004627

Made in USA
05004627

Macho de roscar de 1/8", OAL de 6", diámetro de mango de 0.437", extensión de macho de roscar, diámetro máx. de 3/4", diámetro de mango de 0.437"
Artículo MI #11676643
No. Fabricante 05004627
Precio213.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05004627

Macho de roscar de 1/8", OAL de 6", diámetro de mango de 0.437", extensión de macho de roscar, diámetro máx. de 3/4", diámetro de mango de 0.437"
Artículo MI #11676643
No. Fabricante 05004627

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio213.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño cuadrado de extensión
    0.3280 pulg.
  • Diámetro máximo
    3/4 pulg.
  • Tamaño máximo de macho de roscar
    1/8 pulg.
  • Tamaño mínimo del macho de roscar
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4370 pulg.
  • Diámetro del mango del macho de roscar
    0.4370 pulg.

Detalles

  • Entradas de macho de roscar de profundidad
    1 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
05004627 05004627 1/8 NPT NOM. TAMAÑO DE LA TOMA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo