Motion
05690797

Made in USA
05690797

1-1/2" 240 Grit Aluminum Oxide Quick Change Disc Type R Attachment, Very Fine Grade, Brown, Coated, Polyester Cloth Backing
Artículo MI #11677880
No. Fabricante 05690797
Precio0.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05690797

1-1/2" 240 Grit Aluminum Oxide Quick Change Disc Type R Attachment, Very Fine Grade, Brown, Coated, Polyester Cloth Backing
Artículo MI #11677880
No. Fabricante 05690797

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Diámetro del disco
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color del botón
    Verde
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
05690797 05690797 1-1/2" TIPO R 240 GRIT
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el amolado hasta el pulido
  • Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma
  • Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares
  • Los sistemas de acoplamiento tipo R cuentan con sujetadores tipo enrollable/des enrollable (rosca externa)
  • Son intercambiables con los estilos Roloc, TR y Tipo III.